ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
ワイヤレス溶存酸素センサ(イージーセンス)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66385089
品番
E31-6979-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥137,500
販売価格(税別)
¥
125,000
バスケットに入れる
タブレットやワイヤレス接続ができる溶存酸素センサです。
測定範囲
溶存酸素濃度0〜20mg/L、飽和度0〜250%
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。