リチウムイオンポリマー電池

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66385560 品番 DTP652533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法(mm)6.5×25×33 端子形状PHR-2 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2 密度(体積エネルギー密度)345Wh/L、(質量エネルギー密度)191Wh/L バッテリー容量(mAh)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66385560
2026-02-17
用途:
自動車整備DIY

ドライブレコーダーの内臓バッテリー交換DIYの為に購入させて頂きました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする