DATA POWER TECHNOLOGY
DATA POWER TECHNOLOGYの 制御機器・PLC・リレー
DATA POWER TECHNOLOGYの PLC(プログラマブルコントローラ)
DATA POWER TECHNOLOGYの PLCその他関連用品
リチウムイオンポリマー電池
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66385578
品番
DTP443442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
4.4×34×42
端子形状
PHR-2
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
密度
(体積エネルギー密度)377Wh/L、(質量エネルギー密度)182Wh/L
バッテリー容量(mAh)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応