ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
標準ふるい
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
目の開き(ISO):5.6mm
注文コード
66385579
品番
F35-3421-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製標準ふるい(JIS型)
仕様
目の開き(ISO):5.6mm
材質
ステンレス、JIS型
寸法(mm)
内径200、深さ45
メッシュ
3.5
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。