ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
電子レンジ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66385956
品番
F35-4281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
電子レンジ
寸法(mm)
460×350×270(庫内容量約20L)
質量(kg)
13.5
電源(V)
AC100
消費電力(W)
900/1200(50/60Hz)
タイマー
最大30分
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。