佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 理科/技術/科学工作
佐藤計量器製作所の その他学童用実験器具/実験用品
pH計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386069
品番
SK-610PHU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。
防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品
レザーケース
寸法(mm)
37×42×150
測定範囲(℃)
pH2.00〜12.00、0.0〜50.0
精度(℃)
±pH0.2(pH2〜12)、±0.6(20〜30、±0.8(上記以外)
分解能(℃)
pH0.01、0.1
校正
3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電源(個)
CR2032電池2(モニタ用付属)
防水
JIS C 0920(IPX4)準拠