佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 理科/技術/科学工作
佐藤計量器製作所の その他学童用実験器具/実験用品
pH計 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386078
品番
SK-630PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。
防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)
36×25×150
測定範囲(pH)
2.0〜12.0
測定方式
ガラス電極
精度(pH)
±0.6
校正
3点校正
電源(個)
LR44電池4(付属)
分解能(pH)
0.1
防水
JISX0920(IPX4)準拠