テクノアーチ
テクノアーチの コンテナー
テクノアーチの コンテナ用オプション
テクノアーチの コンテナ用部品
ビニールフレコンカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
66386129
品番
fb-10
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フレコンバックの雨・ホコリ避け
フレコンバック2個をカバー可能
厚さ(mm)
0.8
色
透明
高さ(mm)
2470
縦(mm)
1900
横(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません