HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 理科/技術/科学工作
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の その他学童用実験器具/実験用品
pH計 checkerシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
HI98100 checker Plus
注文コード
66386130
品番
HI98100 checker Plus
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる
ボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。
付属品
電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分
型式
HI98100 checker Plus
寸法(mm)
174×50×21
質量(g)
50
精度
±pH0.2
測定範囲(pH)
0.00〜14.00(0.01)
機能
オートパワーオフ、測定安定マーク表示
校正
自動1点/2点校正(pH4.01/7.01)
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)