佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 理科/技術/科学工作
佐藤計量器製作所の その他学童用実験器具/実験用品
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66386139
品番
SK-650PHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,350
販売価格(税別)
¥
98,500
バスケットに入れる
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品
センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液
寸法(mm)
215×170×58(本体)
電源
ACアダプタ(付属)
測定範囲(℃)
pH2.00〜13.00、0.0〜50.0
精度(℃)
±pH0.03、±0.5
分解能(℃)
pH0.01、0.1
機能
データメモリ機能(最大99データ)
校正
1〜3点校正