曜日別特売
SK-670PH pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所 66386148

pH計 SK-670PH

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66386148品番SK-670PH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,760
販売価格(税別)
11,600

試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる
安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。
防水機能付きで濡れた手でも操作できます。
センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。

付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする