ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
pH計 PH-223
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386157
品番
PH-223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
画面が大きくて測定値が見やすい
安価かつ、携帯性に優れたpH計です。
防水機能付きなので、野外調査で使えます。
付属品
pH標準液(pH4/7)各1本
寸法(mm)
186×40×32
測定範囲(pH)
0.00〜14.00(0.01)
精度(pH)
±0.2
校正
自動2点校正(pH4.00/7.00)
電源(個)
単4乾電池4(モニタ用付属)
防水
IP67準拠
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。