残留塩素計 HIシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66386166 品番HI701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。

付属品ガラスセル2組、試薬6回分 寸法(mm)82×61×38 測定範囲(mg/L)0.00〜2.50 測定項目遊離塩素 光源LED(525nm) 電源(個)アルカリ単4乾電池1(付属) 分解能(mg/L)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする