HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 理科/技術/科学工作
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の その他学童用実験器具/実験用品
残留塩素計 HIシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386175
品番
HI711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。
付属品
ガラスセル2組、試薬6回分
寸法(mm)
82×61×38
測定範囲(mg/L)
0.00〜3.50
測定項目
全塩素
光源
LED(525nm)
電源(個)
アルカリ単4乾電池1(付属)
分解能(mg/L)
0.01