ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
残留塩素計 EWシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
EW-520
注文コード
66386200
品番
F35-7508-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,080
販売価格(税別)
¥
52,800
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
残留塩素が手軽に測定できる、高精度なデジタル残留塩素計。
測定結果を50件まで記憶できる便利なメモリー機能を搭載。
付属品
CLセンサ、DPD試薬簡易セット、ストラップ
型式
EW-520
寸法(mm)
202×82×37
質量(g)
250
測定範囲(mg/L)
0.00〜2.00
電源(個)
単4乾電池4(モニタ用付属)
防水
IP67準拠
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。