質量(kg)約4
消費電力(W)100
出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX
定格電圧(V)18
最大出力(W)100
ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2
定格電流(A)5.55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×545×40(展開時)
変換効率(%)22
ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル
開放電圧(V)21.6
動作温度(℃)-5〜60
収納寸法(mm)W600×H545×D50
短絡電流(A)6