ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
風速計(ウィンドメッセ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386455
品番
J46-1160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
小型ハンディタイプの風速計
風速はm/sもしくはknotの単位を切替可能、ビューフォート風力階級も表示
付属品
ケース
型式
FG-561
寸法(mm)
56×160×36
測定範囲
温度:0〜50℃、風速:0〜20m/s
測定項目
最大風速、最小風速、平均風速、温度
機能
メモリ
電源(個)
006P型積層電池1(モニタ用付属)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。