佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 理科/技術/科学工作
佐藤計量器製作所の 気象/天気/観測
シグマU型気圧記録計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66386498
品番
RB-81Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154,000
販売価格(税別)
¥
140,000
バスケットに入れる
気圧の変化を連続的に記録する装置です。
7日用記録紙が付属しています。
付属品
記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
型式
RB-81Q
寸法(mm)
336×148×295
質量(kg)
3.1(電池含まず)
電源(個)
単2乾電池2(付属)
測定範囲(hPa)
940〜1,045、最小目盛1
記録モード
時計:1日・7日・32日(切替式)