ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
デジタル温・湿度計(デジコンフォU)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386541
品番
J46-1693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
室内外の温度(気温)を測定できるデジタル温湿度計
型式
TD-8172
寸法(mm)
本体:75×18×98、センサ:コード長約3m
測定範囲(℃)
温度:0〜+50(本体)、-10〜+60(外部センサ)、湿度:20〜80%RH
測定項目
温度(室内外)、湿度
精度(℃)
温度:±1(0〜40、±2(前記以外)、湿度:±5%RH(40〜80%RH)、±7%RH(前記以外)
機能
最高・最低メモリ
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。