佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 理科/技術/科学工作
佐藤計量器製作所の 気象/天気/観測
シグマU型温度記録計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386577
品番
RT-81Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,090
販売価格(税別)
¥
71,900
バスケットに入れる
温度の変化を連続的に記録する装置です。
付属品
記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
型式
RT-81Q
寸法(mm)
336×148×295
質量(kg)
2.9(電池含まず)
測定範囲(℃)
-15〜+40
精度(℃)
±1(10〜30)、その他は±2
電源(個)
単2乾電池2(付属)
記録モード
時計:1日・7日・32日(切替式)