マルチ環境計測器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66386656 品番J46-3123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000

温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。
温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。
データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き

付属品ハンドストラップ、ソフトケース 型式LM-8000N 寸法(mm)60×33×156 質量(g)160(電池含む) 電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属) ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示) 電池寿命約100時間
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする