ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 岩石/化石/鉱物
簡易実体鏡セット(1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66386760
品番
K50-1853-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,605
販売価格(税別)
¥
10,550
バスケットに入れる
ステレオ地学観察カードと簡易実体鏡のセットです。
簡易実体鏡は眼幅を50〜75mmまで調整可能で観察しやすくなっています。折りたたみ式スタンド付き。
仕様
【ステレオ地学観察カード】カラー実体視資料26点、B5判表紙強化塩ビ製
セット内容
簡易実体鏡、ステレオ地学観察カード、手引き書 各1個
寸法(mm)
簡易実体鏡倍率:120〜150×56×86(使用時)、120×56×17(収納時)
倍率
簡易実体鏡倍率:4×
レンズ
簡易実体鏡倍率:ガラス製レンズ(ソフトケース入り)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。