ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
デジタル溶存酸素計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386997
品番
N65-9303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,900
販売価格(税別)
¥
39,000
バスケットに入れる
デジタル溶存酸素計
付属品
電解液
型式
DO-5509N
寸法(mm)
70×25×131
質量(g)
350
測定範囲(mg/L)
0〜20.0
測定項目
溶存酸素
ケーブル長(m)
4
測定方式
ポーラログラフ式
電源(個)
006P型積層電池1(モニタ用付属)
センサ形状
セパレート型
分解能(mg/L)
0.1
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。