ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
二酸化炭素測定器(CO2モニタ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66387015
品番
N65-9328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。
1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能
寸法(mm)
165×22×80
質量(g)
280(電池含む)
精度
[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃
測定方式
赤外線吸収法
温度測定範囲(℃)
0〜50
電源(個)
ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)
温度分解能(℃)
0.1
測定範囲(ppm)
二酸化炭素:0〜3,000
分解能(ppm)
[二酸化炭素]1(0〜1,000)、5(1,000〜2,000)、10(2,000〜3,000)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。