ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
CO2濃度計 GCH-2018
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66387031
品番
N65-9332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,750
販売価格(税別)
¥
82,500
バスケットに入れる
実験に最適なプローブ搭載型センサです。
測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告
データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)
本体:68×45×181
質量(g)
322(電池含む)
測定項目
二酸化炭素、温度、湿度
温度測定範囲(℃)
0〜50(0.1)
インターフェース
USB/RS-232C対応(別売)
電源(個)
単3乾電池6(モニタ用付属)
測定範囲(ppm)
二酸化炭素:0〜4,000(1)
湿度測定範囲(%RH)
10〜95(0.1)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。