ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
デジタル紫外線強度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66387040
品番
N65-9343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
手のひらサイズ、シンプルなワンタッチ簡単操作
データホールド機能搭載でデータ管理が簡単
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
45×21×120
測定範囲
0〜20.00mW/cm2(オートレンジ)
質量(g)
67(電池含む)
測定項目
紫外線強度(UVA)
精度
±(4%F.S.+2dgt)
機能
オーバーレンジ表示、MAX/MIN測定、データホールド、バックライト点灯、電池消耗警告、ディスプレイ表示反転、オートパワーオフ
測定レンジ
0〜1,999μW/cm2、2.00〜20.00mW/cm2
測定波長
290〜390nm
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。