トールビーカー(IWAKI)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66387566 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,906
販売価格(税別)
4,460

背が高いので、沸騰しても中身がこぼれにくい
直径と高さの比が1:2の背が高いビーカーです。
背が高いので沸騰しても中身がこぼれにくく、溶液の混合や湯煎に使用すると便利です。

材質ほうけい酸ガラス 寸法(mm)胴径95×全高200 容量(mL)1000 目盛(mL)100 数量(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする