MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
96 DeepWell プレート(PP)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8包×5個)
注文コード
66387617
品番
4222
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
化合物ライブラリー作製時のマザープレートに
各ウェルには独立したリム付き
側面に切れ目があり、ロボットシステムでの使用に対応。
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済
アズワン品番
65-5640-71