8/23より値下げ!現場を応援
T2M-102-01-L-D-SM-WT 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 66387985

基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66387985
品番
T2M-102-01-L-D-SM-WT
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.

仕様
●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5902
アズワン品番
65-7695-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする