TPXビーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66388309 品番 S75-2038-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥293
販売価格(税別)
266

透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー

材質ポリメチルペンテン 容量(mL)100 高さ(mm)71 目盛(mL)10 外径(Φmm)[上部胴]65[下部胴]55 耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能) 数量(個)1
注意
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする