ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
TPXビーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66388345
品番
S75-2038-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質
ポリメチルペンテン
容量(mL)
1000
高さ(mm)
154
目盛(mL)
50
外径(Φmm)
[上部胴]130[下部胴]108
耐熱温度(℃)
170(オートクレーブ滅菌可能)
数量(個)
1
注意
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。