ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
PP手付きビーカー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66388415
品番
S75-2051-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
PP手付きビーカー
その他
目盛付
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1000
高さ(mm)
152
目盛(mL)
50
外径(Φmm)
[上部胴]132[下部胴]110
耐熱温度(℃)
121(オートクレーブ滅菌可能)
数量(個)
1
注意
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。