特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66389806 品番T80-3218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで貴重な薬品や放射線源の持ち出しを防ぎます。また、内部からねじで床固定できる安全構造の保管庫です。

付属品鍵、「医薬用外毒物劇物」「放射線」ラベル各1枚 材質スチール 質量(kg)5.1 外寸(mm)305×205×365 内寸(mm)270×173×300
注意
※薬品や放射線源を厳重に保管するための保管庫であり、放射線を遮蔽するためのものではありません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする