※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 4穴 50mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66390067
品番
SF50EC
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
4 ボルトフランジハウジングベアリングユニット 50 mm シャフト 111 x 142.9 x 60.53 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:142.9mm●幅:142.9mm●深さ:60.53mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:192-9910
アズワン品番
65-7939-25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方