安全めがね(保護めがね)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66390156 品番T80-9170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

保護めがね(オートクレーブ対応)DG-AC01

仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり 材質ポリカーボネートレンズ 寸法(mm)158×150×65 数量(個)1 UV遮蔽率(%)99.9
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする