曜日別特売
EHB267 温湿度計EV EVERNEW(エバニュー) 66390198

温湿度計EV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66390198品番EHB267
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

-30度から計れる測定範囲の広い温湿度計

仕様●直径30cm×厚さ4.1cm●重量:700g●材質:本体:ABS、表面:ガラス●温度測定範囲:-30~50度●湿度測定範囲:0~100%●防塩素加工●壁掛式●日本製アズワン品番65-9685-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする