木製O型両面ドアハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66390969 品番 SH-DHO450M-DB
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・木のぬくもりを感じられるドア取手。
・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。
・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。
・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。
・取手の長さ450mm。
・扉厚21mmから56mmまで対応。
・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21〜37mmに対応。
・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37〜56mmに対応。

付属品締付ボルト:M8×70、M8×90 材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)450 ダークブラウン/鏡面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする