オールステンレスO型両面ドアハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ハンドル部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)600 注文コード66391021 品番SH-DHO600S-M
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は材質・寸法6種類から選べます 他の種類を見る

・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。
・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。
・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。
・扉厚は10mmから55mmまで対応。
・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10〜40mmに対応。
・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40〜55mmに対応。
・ガラスドア用ゴム付属。

付属品締付ボルト:M8×70、M8×90 材質ハンドル部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする