曜日別特売
SH-DHO600S-HL オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 66391030

SH-DHO600S-HL オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 66391030
SH-DHO600S-HL オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 66391030
SH-DHO600S-HL オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 66391030
SH-DHO600S-HL オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 66391030
SH-DHO600S-HL オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 66391030

オールステンレスO型両面ドアハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質ハンドル部:SUS304(ヘアライン仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)600注文コード66391030品番SH-DHO600S-HL
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。
・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。
・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。
・扉厚は10mmから55mmまで対応。
・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。
・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。
・ガラスドア用ゴム付属。

付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル部:SUS304(ヘアライン仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする