アズワン
アズワンの その他介護用品
ユーカリ(フェイクグリーン 人工樹木) 61-806-83シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66392124
品番
61-806-83-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
お手入れ不要。
手軽に空間演出いただけます。
仕様
●素材:葉/ポリエステル・ワイヤー、幹/ポリエチレン、鉢/プラスチック●サイズ:W70×D70×H135cm●鉢:直径18.5×H14cm●重量:3.8kg
アズワン品番
65-9345-89