※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC2MPEV 4X120° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT 66392247 IC2MPEV 4X120° 超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT 66392247

超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66392247 品番 IC2MPEV 4X120°
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!
V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!
超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!

寸法L(mm)50 先端角(°)120 寸法d(mm)4 寸法D(mm)4 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする