曜日別特売
AKW1110B KW1M  エコパワーメーター スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 66392908

KW1M エコパワーメーター スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66392908品番AKW1110B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

「見える化」による現状把握(測定)
「電圧・電流・電力・積算電力量など」の簡単計測に加え、「警報値設定」により、警報の外部出力が可能
厚さ50mmの小型で盤内設置に最適
取り付けはネジ締め、DINレール、パネル取付から選択できる。
使用電力量と電力料金の表示切替可能
CO2の換算値表示可能

質量(g)約170(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)定格電圧100-240V AC定格周波数(Hz)50/60 (共用)表示方式バックライト付きLCD、上段/緑 4桁 16セグメント、下段/アンバー 6桁 7セグメント停電記憶EEPROM(書き換え回数、10万回以上)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×90×50定格消費電力6VA使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて 結露なきこと)許容電圧範囲85-264V AC (定格電圧の85%~110%)許容瞬時停電時間(ms)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする