TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
自動車用コネクタ 21極 オス ヘッダ 1箱 140個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(140個)
注文コード
66393567
品番
9-966140-6
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:40A●実装タイプ:PCBマウント●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:25.7mm●幅:42.5mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Max:+100℃●コード番号:183-9042
アズワン品番
65-7563-95