送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66393908 品番EA800MT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,220
販売価格(税別)
30,200

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。
工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。
※ホース、電動送風機は別売です。
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません

仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする