セトクラフト
セトクラフトの オフィスインテリア
セトクラフトの 傘・傘立て
セトクラフトの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立て プー&ピグレット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66394014
品番
SDD-2122
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フチに座るキャクラターたちがとっても可愛い傘立て。
5〜7本の傘が収納できます。
仕様
●本体サイズ:幅25×奥行28×高さ42cm●本体重量:3150g●個装サイズ:幅29×奥行32.5×高さ48.5cm●個装重量:3680g●材質●▼レジン●デザイン:プー&ピグレット●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-06