Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC TRANSCEIVER 80LQFP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66396105
品番
DP83846AVHG/NOPB
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
IC TRANSCEIVER 80LQFP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:Ethernet●ドライバ/レシーバ数:-●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:3V〜3.6V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:80-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:80-LQFP(12x12)
アズワン品番
67-0405-77