サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266RL22TR01Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66399106
品番
266RL22TR01F500E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,900
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:TR●ピッチ mm:5●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5471
アズワン品番
65-8137-18