押ボタンスイッチ A30NNP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ 接点構成3a 注文コード66400032 品番A30NN-MMM-URA-P111-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など864種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 タイプ透明 ボタン形状キノコ ボタン色 接点構成3a 端子形状プッシュインプラス 動作方式モメンタリ 保護構造IP66 取付穴径(Φmm)30 材質(ベゼル)金属
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66400032 A30NN-MMM-URA-P111-NN 66398955 A30NN-MMM-NRA-P111-NN 押ボタンスイッチ A30NNP omron(オムロン) 押ボタンスイッチ A30NNP omron(オムロン) 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする