エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66400156
品番
EA829J-427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,073
販売価格(税別)
¥
6,430
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M27×3.0●全長:110mm●■巾:16.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9301-03
商品豆知識
ハンドタップの種類