コネクタ端子 圧着端子 オス ダイナミックシリーズ 圧着 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード66400226 品番2367819-2
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TE Connectivity のコンタクトは銅合金製です。この製品は、28 → 22 AWG ワイヤサイズに対応しています。容易なかん合と圧着プロセスにより、短時間で取り付け可能 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:Dynamic 1000 Series●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:225-3143 アズワン品番65-7592-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする